LED-arbeidslys MIDI 12/36V
LED-arbeidslys midi
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ideell for nærbelysning over et bredt område
Opptil ca. 50 meter
Utmerket beskyttelse mot vann og smuss
Form | Oval |
Lampetype | LED |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 36 V/DC |
Antall LED-er | 2 STK |
Lysstrøm | 1800 lm |
Design | Brakett og 0,5 m kabel medfølger |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 0,5 m |
Nominell effekt | 20 W |
Lengde | 89 mm |
Bredde | 69 mm |
Høyde | 78 mm |
Dybde | 78 mm |
Godkjenningsmerke | ADR |
IP-beskyttelsesklasse | IP 6K9K |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 50 °C |
Materiale til hus | Presstøpt aluminium |