LED-arbeidslys 4 kraftige LED-lamper
LED-arbeidslys 4 kraftige LED-lamper
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Form | Firkant |
Lampetype | LED |
Min./maks. nominell spenning | 10 / 30 V/DC |
Antall LED-er | 16 STK |
Lysstrøm | 3600 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 0,3 m |
Nominell effekt | 40 W |
Lengde | 110 mm |
Bredde | 110 mm |
Høyde | 164 mm |
Dybde | 72 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 65 °C |
Materiale til hus | Presstøpt aluminium |