LED-arbeidslampe med magnetfot
LED-arbeidslampe med magnetfot
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. inngangsspenning | 10-36 V/DC |
Bredde | 125 mm |
Høyde | 200 mm |
Dybde | 100 mm |
Produktvekt (per element) | 1,200 kg |
Lysstrøm | 1490 lm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Nominell spenning | 12 V/DC |
Farge | Svart |
Kabellengde | 2,4 m |
Materiale | Aluminium |