LED-arbeidslampe, 26 watt, 2800 lumen, 360 grader
LED-arbeidslampe, 26 watt, 2800 lumen, 360 grader
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/919697.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | 1 kontakt (maks. 3 kW) |
Lysstrøm | 3600 lm |
Lampelysstrøm | 4200 lm |
Fargetemperatur | 5000 K |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Slagfasthet | IK08 |
Kabeltype | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Ledningslengde | 5 m |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Min./maks. nominell spenning | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Støpsel | 1 Schuko-plugg, 16 A |
Nominell effekt | 28 W |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 30 °C |
Bredde x høyde x dybde | 185 x 230 x 185 mm |
Energieffektivitetsklasse | D |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.