Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED adapter for EASYLUX WPS-RGB

LED adapter for EASYLUX WPS-RGB

Ürün no. 0976520102

EAN 4099618414251

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED adapter for EASYLUX WPS-RGB

Ürün no. 0976520102
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
For the use of 24 V RGB LED lights with the LD2/RGB push-fit system in the EASYLUX system
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

24 V/DC

Maks. akım

3 A

Muhafaza malzemesi

Plastik

Bağlantı tipi (birincil)

Geçmeli sistem WPS-RGB

Bağlantı tipi (ikincil)

Geçmeli sistem LD2, RGB

Renk

Mavi

Uzunluk

82 mm

Genişlik

7,9 mm

Yükseklik

8,9 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler