LED adapter for EASYLUX WPS-RGB
LED adapter for EASYLUX WPS-RGB
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 24 V/CC |
Corrente máx. | 3 A |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Tipo de ligação (primária) | Sistema de encaixe WPS-RGB |
Tipo de ligação (secundária) | Sistema de encaixe LD2, RGB |
Cor | Azul |
Comprimento | 82 mm |
Largura | 7,9 mm |
Altura | 8,9 mm |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |