Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

LED adapter for EASYLUX WPS-RGB

LED adapter for EASYLUX WPS-RGB

Cod. art. 0976520102

EAN 4099618414251

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
LED adapter for EASYLUX WPS-RGB

Cod. art. 0976520102
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
For the use of 24 V RGB LED lights with the LD2/RGB push-fit system in the EASYLUX system
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

24 V/DC

Corrente max

3 A

Materiale della carcassa

Plastica

Tipo collegamento (principale)

Sistema a innesto WPS- RGB

Tipo collegamento (secondario)

Sistema a innesto LD2, RGB

Colore

Blu

Lunghezza

82 mm

Larghezza

7,9 mm

Altezza

8,9 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione