Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED adapter for EASYLUX WPS-RGB

LED adapter for EASYLUX WPS-RGB

Cikksz. 0976520102
EAN 4099618414251
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
For the use of 24 V RGB LED lights with the LD2/RGB push-fit system in the EASYLUX system
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

24 V/DC

Max. áramerősség

3 A

Ház anyaga

Műanyag

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer, WPS-RGB

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LD2, RGB

Szín

Kék

Hosszúság

82 mm

Szélesség

7.9 mm

Magasság

8.9 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk