LED adapter for EASYLUX WPS-RGB
LED adapter for EASYLUX WPS-RGB
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension nominale | 24 V/DC |
Intensité max. | 3 A |
Matière du boîtier | Plastique |
Type de connexion (primaire) | Système enfichable WPS-RGB |
Type de connexion (secondaire) | Système de branchement LD2, RVB |
Couleur | Bleu |
Longueur | 82 mm |
Largeur | 7,9 mm |
Hauteur | 8,9 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |