LED adapter for EASYLUX WPS-RGB
LED adapter for EASYLUX WPS-RGB
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 24 V/CC |
Corriente máxima | 3 A |
Material de la carcasa | Plástico |
Tipo de conexión (principal) | Plug-in system WPS-RGB |
Tipo de conexión (secundaria) | Sistema de conexión LD2, RGB |
Color | Azul |
Longitud | 82 mm |
Anchura | 7,9 mm |
Altura | 8,9 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |