LED adapter for EASYLUX WPS-RGB
LED adapter for EASYLUX WPS-RGB
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Max. proud | 3 A |
Materiál skříně | Plast |
Druh připojení (primární) | Plug-in system WPS-RGB |
Druh připojení (sekundární) | Plug-in systém LD2, RGB |
Barva | Modrá |
Délka | 82 mm |
Šířka | 7,9 mm |
Výška | 8,9 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |