LED adapter for EASYLUX WPS-24
LED adapter for EASYLUX WPS-24
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 24 V/DC |
Maks. strømstyrke | 3 A |
Koblingstype (primær) | Plug-in system WPS-24 |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LD2 |
Materiale | Plast |
Farge | Rød |
Lengde | 25,7 mm |
Bredde | 7,9 mm |
Høyde | 8,9 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.