Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED adapter for EASYLUX WPS-24

LED adapter for EASYLUX WPS-24

Cikksz. 0976520101
EAN 4099618249662
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
For the use of 24 V LED lights in the EASYLUX system
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

24 V/DC

Max. áramerősség

3 A

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer, WPS-24

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LD2

Anyag

Műanyag

Szín

Piros

Hosszúság

25.7 mm

Szélesség

7.9 mm

Magasság

8.9 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED distribution module EASYLUX 24 V

DISTRMOD-EASYLUX-24V

For connecting to the EASYLUX LED transformer, for 24 V LED lights
x 1 db
LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 24 V

DISTRMOD-W.CONCBL-EASYLUX-24V

For extending the LED light connections on the EASYLUX 24 V control modules
x 1 db
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 db
Control module EASYLUX 24 V-2

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-2

For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
x 1 db
Control module EASYLUX 24 V-3

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-3

For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
x 1 db
Control module EASYLUX 24 V-4

CTRLMOD-MODULE-EASYLUX-24V-4

For controlling 24 V LED lights on up to 4 channels with remote control
x 1 db
LED extension lead EASYLUX WPS-24

EXTLD-EASYLUX-WPS-24-2000MM-BLACK

Suitable for 24 V LED lights with the WPS-24 push-fit system