LED adapter for EASYLUX WPS-24
LED adapter for EASYLUX WPS-24
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Max. proud | 3 A |
Druh připojení (primární) | Plug-in system WPS-24 |
Druh připojení (sekundární) | Plug-in systém LD2 |
Materiál | Plast |
Barva | Červená |
Délka | 25,7 mm |
Šířka | 7,9 mm |
Výška | 8,9 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!