LED adapter for EASYLUX WPS-12
LED adapter for EASYLUX WPS-12
Ürün no. 0976520100
EAN 4099618249648
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Maks. akım | 3 A |
Bağlantı tipi (birincil) | Geçmeli sistem WPS-12 |
Bağlantı tipi (ikincil) | Geçmeli sistem LD1 |
Malzeme | Plastik |
Renk | Gri |
Uzunluk | 25,7 mm |
Genişlik | 7,9 mm |
Yükseklik | 9,3 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!