LED adapter for EASYLUX WPS-12
LED adapter for EASYLUX WPS-12
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 12 V/DC |
Maks. strømstyrke | 3 A |
Koblingstype (primær) | Plug-in system WPS-12 |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LD1 |
Materiale | Plast |
Farge | Grå |
Lengde | 25,7 mm |
Bredde | 7,9 mm |
Høyde | 9,3 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.