LED adapter for EASYLUX WPS-12
LED adapter for EASYLUX WPS-12
Cikksz. 0976520100
EAN 4099618249648
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Max. áramerősség | 3 A |
Csatlakozótípus (primer) | Csatlakozórendszer, WPS-12 |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer LD1 |
Anyag | Műanyag |
Szín | Szürke |
Hosszúság | 25,7 mm |
Szélesség | 7,9 mm |
Magasság | 9,3 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!