LED adapter for EASYLUX WPS-12
LED adapter for EASYLUX WPS-12
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Intensité max. | 3 A |
Type de connexion (primaire) | Système enfichable WPS-12 |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LD1 |
Matière | Plastique |
Couleur | Gris |
Longueur | 25,7 mm |
Largeur | 7,9 mm |
Hauteur | 9,3 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!