LED-Warnblinkleuchte GGVS, geprüft nach ADR Zone 2
LEUCHT-WARNBLINK-LED
Art.-Nr. 0827824100
EAN 4062856272181
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geprüft nach §53a Abs. 1StVZO TA Nr.19
- Bedienfreundlicher Drehschalter (Aus, Test, Blink-, Dauerlicht)
- Leuchtdauer: Blinklicht ≥ 150 Stunden, Dauerlicht ≥ 5 Stunden
- Die eingesetzte Elektronik (Boost-Converter) sorgt für eine gleichmäßige Leuchtstärke über die gesamte Betriebsdauer und für die optimale Nutzung der Batteriekapazität
- 4 ausziehbare Standfüße für bessere Standfestigkeit
- Made in Germany
- Batterien nicht im Lieferumfang
- Geprüfte Batterien: VARTA Typ 4920/4020, DURACELL Typ MN 1300
Datenblätter(X)
Zur vorschriftsmäßigen Absicherung von liegengebliebenen Fahrzeugen (LKW, Busse, Wohnmobile, PKW, etc.)
Testfunktion: Drehschalter in Teststellung halten. Setzt das Blinklicht für mehr als 2 Sekunden aus sollten die Batterien gewechselt werden.
Leistung | 2 W |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mono D; LR20; AM1 |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Länge x Breite x Höhe | 88 x 40 x 208 mm |