Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Verteilermodul mit Verbindungsleitung EASYLUX 12 V

LED-Verteilermodul m. Verbindungsltng EASYLUX 12 V
VERTMOD-M.ANSHLLTG-EASYLUX-12V

Art.-Nr. 0976520040

EAN 4099618249341

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Verteilermodul mit Verbindungsleitung EASYLUX 12 V

Art.-Nr. 0976520040
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
Zur Erweiterung der LED-Leuchtenanschlüsse an den Steuerungsmodulen EASYLUX 12 V
  • Zum Anstecken an die Steuerungsmodule EASYLUX 12 V

  • Mit 8 Anschlüssen für LED-Leuchten 12 V mit dem Stecksystem WPS-12
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

12 V/DC

Ausgangsspannung

12 V/DC

Stromstärke max.

5 A

Anschlussart (primär)

Stecksystem WPS-12

Anschlussart (sekundär)

8xLED-Ausgang WPS-12

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

73,6 mm

Breite

75 mm

Höhe

16,5 mm

Kabellänge

100 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-2

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V in bis zu 4 Kanälen mit Fernbedienung
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-12

VERLLTG-EASYLUX-WPS-12-2000MM-SCHW

Passend für 12 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-12
x 1 St.
LED-Adapter für EASYLUX WPS-12

ADAPT-EASYLUX-WPS-12-GRAU

Zur Verwendung von 12 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem LD1 im EASYLUX-System