Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Verteilermodul EASYLUX 24 V

LED-Verteilermodul EASYLUX 24 V
VERTMOD-EASYLUX-24V

Art.-Nr. 0976520021

EAN 4099618240423

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Verteilermodul EASYLUX 24 V

Art.-Nr. 0976520021
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
Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 24 V
  • Zum Anschluss von bis zu 8 LED-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-24
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

24 V/DC

Ausgangsspannung

24 V/DC

Stromstärke max.

5 A

Anschlussart (primär)

Amass MR-30-FB

Anschlussart (sekundär)

1xAmass MR30-M, 8xLED-Ausgang WPS-24

Anzahl Anschlüsse

8 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Länge

73,6 mm

Breite

75 mm

Höhe

16,5 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-500MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
LED-Verteilermodul mit Verbindungsleitung EASYLUX 24 V

VERTMOD-M.ANSHLLTG-EASYLUX-24V

Zur Erweiterung der LED-Leuchtenanschlüsse an den Steuerungsmodulen EASYLUX 24 V
x 1 St.
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-24

VERLLTG-EASYLUX-WPS-24-2000MM-SCHW

Passend für 24 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-24
x 1 St.
LED-Adapter für EASYLUX WPS-24

ADAPT-EASYLUX-WPS-24-ROT

Zur Verwendung von 24 V LED-Leuchten im EASYLUX-System