LED-Verteilermodul EASYLUX 12 V
LED-Verteilermodul EASYLUX 12 V
VERTMOD-EASYLUX-12V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581128152.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von bis zu 8 LED-Leuchten 12 V mit dem Stecksystem WPS-12
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 12 V/DC |
Ausgangsspannung | 12 V/DC |
Stromstärke max. | 5 A |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Anschlussart (primär) | Amass MR-30-FB |
Anschlussart (sekundär) | 1xAmass MR30-M, 8xLED-Ausgang WPS-12 |
Länge | 73,6 mm |
Breite | 75 mm |
Höhe | 16,5 mm |
Anzahl Anschlüsse | 8 STK |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Umgebungstemperatur min./max. | -15 bis 45 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!