LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-RGB
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-RGB
VERLLTG-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für mehr Flexibilität beim Verbinden ds Steuerungsmoduls mit den LED-Leuchten
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Stromstärke max. | 5 A |
Anschlussart (primär) | Stecksystem WPS-RGB |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem WPS-RGB |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!