LED-Unterbauprofile UBP-8 zum Anschrauben oder Aufclipsen auf Halteklammern
UBAUPRFL-F.LICHTBA-(UBP-8)-2M-SILBRF
Art.-Nr. 0976507160
EAN 4062856628957
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Aluminium-Unterbauprofil für LED-Lichtbänder
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 2000 mm |
Breite | 18 mm |
Höhe | 15 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!