LED-Unterbauprofile UBP-7 zum Anschrauben oder Aufclipsen auf Halteklammern
LED-Unterbauprofil UBP-7
UBAUPRFL-F.LICHTBA-(UBP-7)-2M-SILBRF
Art.-Nr. 0976507140
EAN 4062856625895
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Aluminium-Unterbauprofil für LED-Lichtbänder
- Mit dem UBP-7 können durch Aufclipsen unterscheidlicher Abdeckprofile verschiedene Designs realisiert werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 2000 mm |
Breite | 18 mm |
Höhe | 7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!