LED-Unterbauprofil UBP-9
LED-Unterbauprofil UBP-9
UBAUPRFL-F.LICHTBA-(UBP-9)-2,5M-F1
Art.-Nr. 0976502800
EAN 4099618696299
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Aluminium-Unterbauprofil für LED-Lichtbänder
- Schlankes, keilförmiges Design mit nur 16 mm Aufbauhöhe
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 2500 mm |
Breite | 35 mm |
Höhe | 16 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!