Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Unterbauprofil UBP-5 aus Aluminium für LED-Lichtbänder

UBAUPRFL-F.LICHTBA-(UBP-5)-2,5M-SCHW

Art.-Nr. 0976502680

EAN 4062856554263

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Unterbauprofil UBP-5 aus Aluminium für LED-Lichtbänder

Art.-Nr. 0976502680
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
  • Hochwertiges Aluminium-Unterbauprofil für LED-Lichtbänder

  • Zum Unterschrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Schwarz

Länge

2500 mm

Breite

19 mm

Höhe

12,8 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckprofil für LED-Ein- und Unterbauprofile

ABDEPRFL-F.LICHTBA-WEI-2500MM

Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf Einbauprofil EBP-6, Unterbauprofil UBP-1 und UBP-5
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endkappen-Set für LED-Unterbauprofil UBP-5

ENDKA-SET-F.LICHTBA-(UBP-5)-SCHW

Endkappen aus Kunststoff zum Aufstecken auf Aluminium-Unterbauprofil UBP-5
x 1 St.
Befestigungs-Set für LED-Unterbauprofil UBP-5

BEF-SET-F.LICHTBA-(UBP-5)

Magnetisches Befestigungs-Set zur unsichtbaren Montage des Aluminium-Unterbauprofils UBP-5