LED-Unterbauprofil UBP-1 aus Aluminium für LED-Lichtbänder
LED-Unterbauprofil UBP-1
UBAUPRFL-F.LICHTBA-(UBP-1)-2,5M-SILBR
Art.-Nr. 0976502127
EAN 4062856545179
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Aluminium-Unterbauprofil für LED-Lichtbänder
- Unsichtbare Clipmontage (Magnet) mittels optionalem Befestigungs-Set
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 2500 mm |
Breite | 14,4 mm |
Höhe | 15 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!