Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Unterbauprofil UBP-1-Set zum Anschrauben/Anclipsen

Unterbauprofil-Set UBP-1
UBAUPRFL-SET-LEUCHT-LED-UBP1-EDSTF-2300

Art.-Nr. 0976502126

EAN 4053479592572

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Unterbauprofil UBP-1-Set zum Anschrauben/Anclipsen

Art.-Nr. 0976502126
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
Unterbauprofil-Set aus Aluminium und Kunststoff für LED-Lichtbänder
  • Einfache Montage mittels Befestigungs-Clips

  • Individuell kürzbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Edelstahlfarben, Chromfarben

Länge

2300 mm

Breite

14,4 mm

Höhe

15 mm

Lieferumfang

1 x Alu-Unterbauprofil, 1 x Kst.-Abdeckprofil matt opal, 4 x Kst.-Endkappen, 4 x Befestigungsclips

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen