LED-Unterbauleuchte UBL-24-5-MS

LED-Unterbauleuchte UBL-24-5-MS
LEUCHT-LED-UBL-24-5-MS-WW-ALUF

Art.-Nr. 0976505110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Unterbauleuchte UBL-24-5-MS

Art.-Nr. 0976505110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

LED-Unterbauleuchte mit Schalter zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer. Zum Anschrauben.

Diese flache LED-Unterbauleuchte (24 V) zum Anschrauben mit integriertem Schalter ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Mit einem Abstrahlwinkel von 70° und einem Lichtstrom von 275 lm eignet sie sich hervorragend zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer. Die zwei verfügbaren Farbvarianten Aluminiumfarben und Stahlfarben sind je in Warmweiß (3100 K) oder Neutralweiß (4000 K) erhältlich. Kombinierbar mit UBL-24-5-OS und UBL-24-5-IR für unterschiedliche Schaltmöglichkeiten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

UBL-24-5-MS

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

24 V

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Aluminiumfarben

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Länge

180 mm

Breite

76 mm

Höhe

8 mm

Leistung

5 W

Anzahl LED

21 Stck

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3100 K

Farbwiedergabeindex, Ra min.

80

Anschlussart

Stecksystem LD2

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

50000 h

Lichtstrom

275 lm

Mit Schalter

Ja

Energieeffizenzklasse

A - A++

Lieferumfang

1 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,0 m mit Stecksystem LD2

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen