LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 Set

LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 Set
LEUCHT-SET-LED-(UBL-24-4)-WW-ALUF-3TLG

Art.-Nr. 0976505106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 Set

Art.-Nr. 0976505106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

LED-Unterbauleuchten-Set zum Anschrauben, mit 3 Unterbauleuchten und 1 Trafo zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer
  • Set umfasst 3 Unterbauleuchten und einen Trafo

  • Die sehr flachen Unterbauleuchten aus Aluminium mit einer Höhe von nur 4 mm lassen sich unauffällig unter Unterschränken oder Regal- und Vitrinenböden anbringen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzahl Leuchten

3 STK

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

24 V

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Oberfläche Gehäuse

Eloxiert

Farbe Gehäuse

Aluminiumfarben

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Leistung

5 W

Anzahl LED

24 STK

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Länge

190 mm

Breite

70 mm

Höhe

4 mm

Anschlussart

Stecksystem LD2

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

50000 h

Lichtstrom

375 lm

Mit Schalter

Nein

Energieeffizenzklasse

A - A++

Lieferumfang

3 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,0 m mit Stecksystem LD 2; 1 x Trafo 24V/15W inkl. 2,0 m Anschlussleitung mit Euro-Stecker primärseitig und Anschlussleitung 0,5 m mit 10-fach-Verteilerbox mit Stecksystem LD 2

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen