Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Unterbauleuchte UBL-24-16-Erweiterung

LEUCHT-SET-UBL-24-16-ERWEITERUNG-450MM

Art.-Nr. 0976526012

EAN 4068362687761

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Unterbauleuchte UBL-24-16-Erweiterung

Art.-Nr. 0976526012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anschluss an die Unterbauleuchte UBL-24-16-Basis.
  • Zur optimalen Beleuchtung der Arbeitsfläche.

  • Erhältlich in den Längen 450 mm und 650 mm.

  • Einfache Befestigung an Metallschränken durch an der Leuchte angebrachtes Magnetband.

  • Beidseitig mit Verlängerungsleitung 100 mm zum Anschluss der LED-Unterbauleuchte UBL-24-16-Erweiterung bzw. Verlängerung um weitere Unterbauleuchte UBL-24-16-Erweiterung.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

UBL-24-16

Leuchtmitteltyp

SMD LED

Anzahl Leuchten

1 STK

Nennspannung

24 V/DC

Montageart

Magnetbefestigung

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Oberfläche Gehäuse

Eloxiert

Farbe Gehäuse

Schwarz

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Leistung

8 W

Lichtfarbe

Neutralweiß (NW)

Farbtemperatur

4000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

90

Länge

450 mm

Breite

17,5 mm

Höhe

12 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1 STK

Anschlussart

Stecksystem WPS-24

Kabellänge

100 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Lichtstrom

850 lm

Mit Schalter

Nein

Energieeffizienzklasse

F

Lieferumfang

1 x Unterbauleuchte mit Magnetbefestigung, inkl. 2 x Verbindungsleitungen 100 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Unterbauleuchte UBL-24-16-Basis mit integriertem IR-Dimmschalter

LEUCHT-SET-UBL-24-16-BASIS-450MM

Zur optimalen Beleuchtung der Arbeitsfläche.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen