LED-Unterbauleuchte UBL-24-16-Basis mit integriertem IR-Dimmschalter
LEUCHT-SET-UBL-24-16-BASIS-450MM
Art.-Nr. 0976526010
EAN 4068362687747
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhältlich in den Längen 450 mm und 650 mm.
- Einfache Befestigung an Metallschränken durch an der Leuchte angebrachtes Magnetband.
- Einseitig mit Anschlussleitung 2000 mm (Stecksystem WPS-24) und Verlängerungsleitung 100 mm auf gegenüberliegender Seite (zum Anschluss der LED-Unterbauleuchte UBL-24-16-Erweiterung).
- Integrierter IR-Sensor-Dimmschalter zum Ein- und Ausschalten sowie Dimmen der Leuchte.
- Zusätzlich angeschlossene LED-Unterbauleuchten UBL-24-16-Erweiterung werden ebenfalls über den Schalter gesteuert.
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | UBL-24-16 |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl Leuchten | 1 STK |
Nennspannung | 24 V/DC |
Montageart | Magnetbefestigung |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Oberfläche Gehäuse | Eloxiert |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 8 W |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 450 mm |
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 12 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1 STK |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 850 lm |
Mit Schalter | Ja |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Unterbauleuchte inkl. Touch-Sensor, mit Magnetbefestigung, inkl. Anschlussleitung 2000 m und Verbindungsleitung 100 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
