LED-Unterbauleuchte UBL-24-15-Moove
LEUCHT-LED-UBL-24-15-MOOVE-EW-SCHW-3M
Art.-Nr. 0976521540
EAN 4068362545115
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximale Flexibilität und Passgenauigkeit
- Die Leuchte ist individuell an jeder Stelle kürzbar
Ideal zur Beleuchtung von Schubladen und Innenschränken
- Lichtaustritt kann nach innen oder außen gerichtet werden
Einstellbare Lichtfarbe
- Der Türkontaktsensor kann an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden
- Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe
- Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich
Mit Plug&Play-Verbindung
- Separat erhältliche Anschlussleitung mit Türkontaktsensor kann einfach an die Leuchte angeschlossen werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Nennspannung | 24 V/DC |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 10 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Anzahl LED | 1080 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 2700-4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 3000 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe | 10 mm |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 320 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 1 x Unterbauleuchte |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!