LED-Unterbauleuchte UBL-24-13 mit homogenem Flächenlicht
LEUCHT-LED-UBL-24-13-EW-200MM
Art.-Nr. 0976521080
EAN 4099618719981
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In 5 unterschiedlichen Längen von 200 mm bis 1.140 mm erhältlich.
- Leuchten lassen sich direkt und ohne zusätzliches Zubehör verbinden.
- Mit Aluminium-Kühlleiste für maximale Wärmeableitung.
- Befestigung auf Holz mit Klammern, auf Metall mit Magneten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 24 V/DC |
Montageart | Zum Aufclipsen |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Grau |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 2,4 W |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 3000-5000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 200 mm |
Breite | 9 mm |
Höhe | 10,1 mm |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 1080 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 1 x Unterbauleuchte |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
