LED-Unterbauleuchte UBL-24-12-SET zum Anschrauben
LED-Unterbauleuchte UBL-24-12 Set
LEUCHT-LED-UBL-24-12-SET-NW-SCHW-5TLG
Art.-Nr. 0976521076
EAN 4099618719950
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lichtstarke LED-Flächenleuchte in schlankem Design aus Aluminium
- Homogene Ausleuchtung ohne sichtbare Lichtpunkte
- Masterleuchte mit Schalter und Dimmfunktion
- Set komplett inkl. LED-Trafo und Verteiler
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl Leuchten | 5 STK |
Nennspannung | 24 V/DC |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Oberfläche Gehäuse | Eloxiert |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 3 W |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 190 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe | 5 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 170 lm |
Mit Schalter | Ja |
Energieeffizienzklasse | E |
Lieferumfang | 5 x Unterbauleuchten (eine davon mit Schalter), 1 x Trafo 24V/15W |
