LED-Unterbauleuchte UBL-24-1-EW zum Anschrauben
LED-Unterbauleuchte UBL-24-1-EW
LEUCHT-LED-UBL-24-1-EW-EDELSTAHLFARBEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rechteckige Unterbauleuchte aus Kunststoff
- Mit homogenem Flächenlicht ohne sichtbare Lichtpunkte
- Erhältich in einstellbarem weiß (2700-5000 K)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | UBL-24-1-EW |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 24 V |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 5 W |
Anzahl LED | 70 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min. | 2700 K |
Farbtemperatur max. | 5000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 85 |
Länge | 180 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe | 11 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Kabellänge | 2400 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 60000 h |
Lichtstrom | 285 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 1 x Unterbauleuchte mit Anschlussleitung 2400 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!