LED-Unterbauleuchte UBL-24-1-EW Set zum Anschrauben

LED-Unterbauleuchte UBL-24-1-EW Set
LEUCHT-SET-LED-(UBL-24-1-EW)-EDSTF-3TLG

Art.-Nr. 0976504325

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Unterbauleuchte UBL-24-1-EW Set zum Anschrauben

Art.-Nr. 0976504325

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer
  • Set umfasst 3 Unterbauleuchten, 1 Trafo und einen Funk- Farb- und Dimmcontroller inkl Fernbedienung

  • Die rechteckigen Unterbauleuchten aus Kunststoff besitzen ein homogenes Flächenlicht ohne sichtbare Lichtpunkte

  • Über die Fernbedienung lassen sich die Leuchten einfach an- und ausschalten, dimmen und in der Farbtemperatur stufenlos zwischen 2700 und 5000 K einstellen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

UBL-24-1-EW-SET

Leuchtmitteltyp

LED

Anzahl Leuchten

3 STK

Nennspannung

24 V

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Edelstahlfarben

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Leistung

5 W

Anzahl LED

70 STK

Lichtfarbe

Einstellbares weiß (EW)

Farbtemperatur min.

2700 K

Farbtemperatur max.

5000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

85

Länge

180 mm

Breite

70 mm

Höhe

11 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Anschlussart

Stecksystem LD2

Kabellänge

2400 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

60000 h

Lichtstrom

285 lm

Mit Schalter

Ja

Energieeffizienzklasse

A - A++

Lieferumfang

3 x LED,Unterbauleuchte UBL-24-1-EW, 1 x Funk-Dimm-Controller mit Anbau-Funkfernbedienung, 1 x Trafo 24V/30W

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen