LED-Unterbauleuchte UBL-230-5 zum Anschrauben
LED-Unterbauleuchte UBL-230-5
LEUCHT-LED-UBL-230-5-NW-580MM-10W
Art.-Nr. 0976502721
EAN 4062856545117
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montagefreundlich
- Integrierter Schalter
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 230 V |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
Farbe | Silberfarben |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 10 W |
Anzahl LED | 60 STK |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 580 mm |
Breite | 79 mm |
Höhe | 34 mm |
Anschlussart | Eurostecker |
Kabellänge | 1800 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 796 lm |
Beleuchtungsstärke | 2390 lx |
Mit Schalter | Ja |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Unterbauleuchte mit Anschlussleitung 1800 mm mit Eurostecker und Verbindungsleitung 150 mm |
