LED-Unterbauleuchte UBL-230-3 zum Anschrauben
LEUCHT-LED-UBL-230-3-NW-539MM
Art.-Nr. 0976502381
EAN 4056807726793
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit 1 Miniverbinder und Befestigungsmaterial
- Stabförmige LED-Unterbauleuchte zum Anschluss dirkt an 230V Es wird kein zusätzlicher Trafo benötigt
- Energiesparalternative zu T5-Leuchtstoffleuchten
- Leuchten lassen sich Verbindungsstücke (im Lieferumfang enthalten) oder über Verbindungsleitungen (optional) einfach aneinanderstecken und verlängern
- Zur Schraub- oder Clipmontage Notwendiges Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 230 V |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 7 W |
Anzahl LED | 45 STK |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 539 mm |
Breite | 23 mm |
Höhe | 37 mm |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 740 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | E |
Lieferumfang | 1 x Unterbauleuchte, 1 x Miniverbinder, 1 x Befestigungsmaterial |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
