Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Unterbauleuchte UBL-230-2 zum Anschrauben, mit Schalter

LEUCHT-LED-(UBL-230-2)-WW-450MM-8W

Art.-Nr. 0976504340

EAN 4056807713755

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Unterbauleuchte UBL-230-2 zum Anschrauben, mit Schalter

Art.-Nr. 0976504340
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
Zur Beleuchtung von Regalen, Vitrinen und Oberschränken in der Küche
  • Hochwertige, kompakte und flache Unterbauleuchte aus Aluminium

  • Anschluss erfolgt direkt an 230V Es wird kein zusätzlicher Trafo benötigt

  • Einfache Montage über Anschraublöcher, welche über mitgelieferte Abdeckkappen fast unsichtbar verschlossen werden

  • Mit in der Leuchte integriertem Schalter

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

230 V

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Farbe

Aluminiumfarben

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Leistung

8 W

Anzahl LED

1 STK

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Länge

450 mm

Breite

40 mm

Höhe

15 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

60000 h

Lichtstrom

644 lm

Mit Schalter

Ja

Energieeffizienzklasse

F

Lieferumfang

1 x Unterbauleuchte mit Befestigungsmaterial

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Netz-Anschlussleitung für UBL-230-2

NETZANSHLLTG-(F.LEUCHT-UBL-230-2)

Zum Anstecken
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitung für UBL-230-2

VERBLTG-(F.LEUCHT-UBL-230-2)

Zum Anstecken