LED-Unterbauleuchte UBL-230-2 zum Anschrauben, mit Schalter
LED-Unterbauleuchte UBL-230-2
LEUCHT-LED-(UBL-230-2)-NW-900MM-15W
Art.-Nr. 0976504346
EAN 4056807713816
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige, kompakte und flache Unterbauleuchte aus Aluminium
- Anschluss erfolgt direkt an 230V Es wird kein zusätzlicher Trafo benötigt
- Einfache Montage über Anschraublöcher, welche über mitgelieferte Abdeckkappen fast unsichtbar verschlossen werden
- Mit in der Leuchte integriertem Schalter
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 230 V |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Farbe | Aluminiumfarben |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 15 W |
Anzahl LED | 1 STK |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 900 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 15 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 60000 h |
Lichtstrom | 1287 lm |
Mit Schalter | Ja |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Unterbauleuchte mit Befestigungsmaterial |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
