Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Unterbauleuchte UBL-12-8 zum Anschrauben

LEUCHT-LED-UBL-12-8-EW-600MM

Art.-Nr. 0976502367

EAN 4056807726717

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Unterbauleuchte UBL-12-8 zum Anschrauben

Art.-Nr. 0976502367

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer
  • Durch die viertelkreisförmige Proiflform lässt sich diese Unterbauleuchte schön in Ecken unter Oberschränken oder unter Vitrinen- und Regalböden integrieren

  • Erhältich in unterschiedlichen Längen von 450 bis 1200 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

12 V

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Edelstahlfarben

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Leistung

8,9 W

Anzahl LED

138 STK

Lichtfarbe

Einstellbares weiß (EW)

Farbtemperatur min./max.

2700-6500 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Länge

600 mm

Breite

26,5 mm

Höhe

26,5 mm

Anschlussart

Stecksystem LED A

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Lichtstrom

516 lm

Mit Schalter

Nein

Energieeffizienzklasse

F

Lieferumfang

1 x Unterbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm und 1 bzw. 2 (ab Länge 900 mm) Clipbefestigungen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen