LED-Unterbauleuchte UBL-12-6 zum Anschrauben
LED-Unterbauleuchte UBL-12-6
LEUCHT-LED-UBL-12-6-EW-EDSTF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unterbauleuchte mit speziellen Linsen für eine optimale Lichtausbeute
- Mit Kunststoff-Abdeckrahmen in den Farben Aluminiumfarben und Edelstahlfarben für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | UBL-12-6 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Transparent |
Leistung | 2 W |
Anzahl LED | 50 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min. | 3000 K |
Farbtemperatur max. | 6000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 64 mm |
Breite | 64 mm |
Höhe | 9 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 176 lm |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | 1 x Unterbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!