LED-Umrissleuchte mit flexiblem Anbaugehäuse 24 V
LED-Umrissleuchte mit flexiblem Anbaugehäuse PUR
LEUCHT-UMRISS-II-(FLEX-ANBAU)-LED-24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LED-Einheit komplett PUR-ummantelt
Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein.
Weiße Seite durch Aufschrift „White“ auf der Lichtscheibe gekennzeichnet.
Die Lichtscheibeneinheit LED passt auch für die Umrissleuchten 081242 20, 081242 30 und 081242 40.
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Flexibles Anbaugehäuse |
Leuchtmitteltyp | LED |
Lichtfarbe | Rot/weiß |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Kabellänge | 1,75 m |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 0.85 W |
Länge | 100 mm |
Breite | 41 mm |
Höhe | 59 mm |
Werkstoff Gehäuse | Gummi |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Prüfzeichen | ADR |
Schutzart IP | IP 68 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!