Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Umrissleuchte mit flexiblem Anbaugehäuse 12 V/24 V

LED-Umrissleuchte mit flexiblem Anbaugehäuse
LEUCHT-UMRISS-III-(FLEX-ANBAU)-LED-12/24

Art.-Nr. 081242 322

EAN 4047376200890

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Umrissleuchte mit flexiblem Anbaugehäuse 12 V/24 V

Art.-Nr. 081242 322

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universal

Top-Design in Klarglasoptik!



Mit 3 LED-Funktionen:


  • Begrenzungsleuchte

  • Schlussleuchte

  • Seitenmarkierungleuchte


LED-Einheit komplett PUR-ummantelt


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein



Flexibler Leuchtenarm aus temperaturbeständigem Gummimaterial

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Kabelanschluss

Mit Kabel

Prüfzeichen

ADR, ECE

Ausführung

Flexibles Anbaugehäuse

Lichtfarbe

Rot/weiß/gelb

Kabellänge

1,75 m

Leistung

4 W

Länge

100 mm

Höhe

67 mm

Leuchtmitteltyp

LED

Farbe Gehäuse

Schwarz

Ersatzteile für dieses Produkt:
Lichtscheibe für LED-Umrissleuchte III

LICHTSHB-F.UMRISSLEUCHT-LED

x 2 St.
LED-Einheit für LED-Umrissleuchte III

EINH-LED-F.UMRISSLEUCHT-LED

Mit Bajonettverschluss
x 2 St.