Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Umrissleuchte 12 V/24 V universal

LED-Umrissleuchte mit Pendelhalterung
LEUCHT-UMRISS-(FLEX-PENDLHLT)-LED-12/24V

Art.-Nr. 081242 341

EAN 4050642969445

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Umrissleuchte 12 V/24 V universal

Art.-Nr. 081242 341

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit flexiblem Pendelhalter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Kabelanschluss

Mit Kabel

Prüfzeichen

ADR, ECE

Ausführung

Mit flexiblem Pendelhalter

Lichtfarbe

Rot/weiß

Kabellänge

1,75 m

Leistung

1,5 W

Länge

110 mm

Breite

41 mm

Höhe

45 mm

Schutzart IP

IP 68

Lochabstand

15 mm

Leuchtmitteltyp

LED

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen