LED-Umriss-/Schlussleuchte MINI 24 V

LED-Umriss-/Schlussleuchte MINI
LEUCHT-UMRISS-MINI-(KBL-0,5M)-LED-ROT-24

Art.-Nr. 081242 460

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Umriss-/Schlussleuchte MINI 24 V

Art.-Nr. 081242 460

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universal

Komplett vergossenes Gehäuse


Optimaler Schutz gegen Wassereintritt



Sehr kleine Bauform


Besonders für beengte Platzverhältnisse geeignet

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Ausführung

Direkter Anbau

Leuchtmitteltyp

LED

Lichtfarbe

Rot

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

0,5 m

Nennspannung

24 V/DC

Leistung

0.8 W

Länge

70 mm

Breite

22 mm

Höhe

18 mm

Prüfzeichen

ADR
ECE

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

WSHRMPFSCHL-SCHWARZ-(9,5-3,0MM)

Ohne Innenkleber
x 5 m
Rückstrahler oval MINI selbstklebend

STRAHL-SK-MINI-ROT-70X22MM

Sehr kleine Bauform, besonders für beengte Platzverhältnisse geeignet
x 10 St.
Chromgehäuse

ZB-GEHAEUSE-(081242 460/461/462)-CHROM

Für LED-Leuchtenserie MINI
x 2 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Fahrzeugleitung Rundkabel (Schlauchleitung) FLRYY

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-2X0,75QMM

Beschreibung: Bundware
Menge: 1 x