LED-Umriss-/Begrenzungsleuchte SLIM 24 V universal
LED-Umriss-/Begrenzungsleuchte Slim
LEUCHT-UMRISS-SLIM-KBL/0,5M-LED-WEI-24V
Art.-Nr. 081242 468
EAN 4053479482576
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extra flache, kleine Bauform
Besonders für beengte Platzverhältnisse geeignet
Optimaler Schutz gegen Wassereintritt
Durch vergossenes Gehäuse
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Prüfzeichen | ADR, ECE |
Ausführung | Direkter Anbau |
Lichtfarbe | Weiß |
Kabellänge | 0,5 m |
Leistung | 0,9 W |
Länge | 65 mm |
Breite | 18 mm |
Höhe | 12 mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Leuchtmitteltyp | LED |