LED UV-lampe For bruk ved søk etter lekkasjer som påvises av UV-sporstoff i klimaanlegg i kjøretøy
LED-lommelykt, UV
UV LOMMELYKT LED
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enklere å søke etter lekkasjer enn med et vanlig blått lys
UVA-stråling med lang bølgelengde skaper et ekte UV-lys.
Veldig robust design med enestående korrosjonsbestandighet
Hus laget av 6061 T6 aluminiumlegering av høy kvalitet.
Gullbelagte kontakter
- Ingen korrosjon
- Optimal kontakt med minimal overføringsmotstand
Leveringen inkluderer beltetaske
Sikt aldri med strålen direkte inn i øynene dine eller øynene til en annen person. Merk deg instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen før du bruker lykten for første gang!
For å finne lekkasjer raskt og enkelt ved bruk av UV-lekkasjepåvisningsvæske i motorer, girkasser, kjølesystemer, hydraulikklinjer, servostyringsmekanismer og klimasystemer.
Min./maks. bølgelengde | 395-410 nm |
Justerbart fokus | Nei |
Belysningsområde | 50 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Micro AAA; LR03; AM4 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 3 |
Materiale til hus | Aluminium |
Lengde x bredde x høyde | 125 x 32 x 32 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.